AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI3584C L.NOW - MICRO-MODULE CONNESSO - 3584C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543616420

Codice prodotto

BTI3584C

Cod. produttore

3584C

Produttore

BTI

Relè luci connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. È compatibile con tutti i carichi con potenza massima di 300 W. Può essere collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi wireless. Si installa comeun relè tradizionale nella scatola da incasso (dietro il pulsante) o in scatole di derivazione. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c.