BTICINO - BTI352200 MODULO TARGA - 352200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo info
Tipo di installazione - Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Colore - Altri
Larghezza - 91 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543457559
Codice prodotto
BTI352200
Cod. produttore
352200
Produttore
BTI
Modello:
Modulo info
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Colore:
Altri
Larghezza:
91 mm
Altezza:
115 mm
Profondità:
27 mm
Modulo targa Sfera utilizzabile per l\'inserimento del numero civico di residenza oppure per ulteriori segnalazioni (es. legenda per chiamate con pulsantiere digitali, orari apertura e/o chiusura ecc.). Collegamento tramite apposito multicavo fornito a corredo. Retroilluminazione notturna comandata dal modulo fonico o dal modulo audio video abbinato. Da completare con frontale di finitura.




