AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI3512 LIVING INT - CONTATTO MAGN BASCULANTI

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Altri

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199788234

Codice prodotto

BTI3512

Cod. produttore

3512

Produttore

BTI

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Altri

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sensore magnetico con contatto NC e linea di protezione - ad elevata resistenza meccanica per porte basculanti o scorrevoli. Predisposto per installazione a pavimento. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.