BTICINO - BTI351000 MODULO PORTER BASE 2FILI - 351000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Numero di pulsanti di chiamata - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543441541
Codice prodotto
BTI351000
Cod. produttore
351000
Produttore
BTI
Modello:
Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Numero di pulsanti di chiamata:
4
Modulo fonico base Sfera per la realizzazione di impianti citofonici 2 fili. Dotato di regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestisce fino ad un massimo di 100 chiamate a pulsanti, utilizzando moduli pulsanti doppia fila aggiuntivi. Consente l\'attivazione di una elettroserratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo deve essere configurato fisicamente.




