BTICINO - BTI350335 TELAIO 3 MODULI SFERA ROBUR - 350335

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Larghezza - 134 mm
Altezza - 315 mm
Profondità - 34.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543455432
Codice prodotto
BTI350335
Cod. produttore
350335
Produttore
BTI
Numero di unità:
3
Larghezza:
134 mm
Altezza:
315 mm
Profondità:
34.5 mm
Telaio supporto 3 moduli SFERA Robur




