AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI346300 CENTRALINO DI PORTINERIA SOFTWARE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema operativo - Altri

  • Integrabile con - Altri

  • SNMP (Simple Network Management Protocol) - no

  • RMON (Remote Network Monitoring) - no

  • MIB I (Management Information Base) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199843063

Codice prodotto

BTI346300

Cod. produttore

346300

Produttore

BTI

Sistema operativo:

Altri

Integrabile con:

Altri

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

RMON (Remote Network Monitoring):

no

MIB I (Management Information Base):

no

MIB II (Management Information Base):

no

Centralino di portineria software per la gestione delle chiamate citofoniche e videocitofoniche in impianti misti 2 FILI / IP con interfaccia 346891. Il software (per sistema operativo Windows) può essere installato su qualsiasi PC fisso o mobile e permette di ricevere, gestire e trasferire chiamate da posto esterno e da posto interno. Consente la visione ciclica delle telecamere collegate all\'impianto, la funzione giorno e notte e la possibilità di visualizzare gli allarmi presenti nei vari appartamenti. Sistemi operativi supportati: Microsoft Windows XP Service Pack 2 e Windows Vista. Software necessario: NET Framework 3.5 o superiore.