AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI345520 LINEA 5000 SMART ACCESS - 345520

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lettore

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Colore - Nero

  • Strategia di lettura biometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543746103

Codice prodotto

BTI345520

Cod. produttore

345520

Produttore

BTI

Modello:

Lettore

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Colore:

Nero

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Contiene tastierino:

no

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

124 mm

Altezza:

91 mm

Profondità:

35 mm

Adatto per impiego all'esterno:

Adatto per impiego all'interno:

Tensione di esercizio:

18...27 V

Modulo smart access RFID/bluetooth per apertura serratura in impianti 2 fili dove è presente almeno un modulo display Linea 5000 (345000), tramite badge oppure tramite App Home + Security via bluetooth. Il modulo smart access, dotato di relè con contatti(C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1) per il collegamento di un pulsante apriporta locale è programmabile dall\'app Home + Project. Dispone di pulsante per il reset della programmazione, e LED per l’indicazione visiva dello stato di accesso. Il dispositivo, da completare con apposita cornice di finitura, può essere installato in scatola da incasso 1 modulo 350010 o con scatola da parete per installazione fuori muro 345311 o 345312.