BTICINO - BTI345510 LINEA 5000 KEYPAD NI - 345510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante
Tipo di installazione - Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata - 12
Colore - Nero
Strategia di lettura biometrica - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LINEA 5000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543746097
Codice prodotto
BTI345510
Cod. produttore
345510
Produttore
BTI
Modello:
Pulsante
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
12
Colore:
Nero
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Contiene tastierino:
sì
Con funzione giorno/notte:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
124 mm
Altezza:
91 mm
Profondità:
35 mm
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Adatto per impiego all'interno:
sì
Tensione di esercizio:
18...27 V