AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI3455 SCS - SONDA ESTERNA TEMPERATURA RADIO - 3455

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Sistema bus radio -

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199849096

Codice prodotto

BTI3455

Cod. produttore

3455

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Sistema bus radio:

Grado di protezione (IP):

IP65

Sonda radio per la misura della temperatura esterna - impiego con apposita interfaccia radio ricevente art. HC/HD/HS/L/N/NT4577 - alimentazione a celle solari o a batteria - contenitore da parete IP65.