AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI345112 LINEA 5000 COVER NI XL - 345112

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543746370

Codice prodotto

BTI345112

Cod. produttore

345112

Produttore

BTI

Accessorio piastra XL in finitura nickel da utilizzare per l’installazione del posto esterno Linea 5000 in sostituzione di pulsantiere multipulsanti esistenti. Le dimensioni XL consentono un rimpiazzo agevolato coprendo il buco lasciato dalla vecchia piastra esistente, ottimizzata nel caso di 3 scatole da 3 moduli affiancate.