AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI345111 LINEA 5000 COVER AL XL - 345111

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI345111 LINEA 5000 COVER AL XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543746363

Codice prodotto

BTI345111

Cod. produttore

345111

Produttore

BTI

Accessorio piastra XL in finitura alluminio da utilizzare per l’installazione del posto esterno Linea 5000 in sostituzione di pulsantiere multipulsanti esistenti. Le dimensioni XL consentono un rimpiazzo agevolato coprendo il buco lasciato dalla vecchia piastra esistente, ottimizzata nel caso di 3 scatole da 3 moduli affiancate.