AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI344672 VIDEO CLASSE 100V16E VIVAVOCE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543630853

Codice prodotto

BTI344672

Cod. produttore

344672

Produttore

BTI

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione memoria:

no

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

Vivavoce:

Con spie luminose:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Diagonale dello schermo:

127 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

5 inch

Compatibile con apparecchi acustici:

Apriporta automatico:

Tipo di interfaccia:

Altri

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Apparecchio modulare:

Volume regolabile:

Con touch screen:

no

Larghezza:

164 mm

Altezza:

165 mm

Profondità:

20.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Videocitofono Classe 100V16E. Tecnologia 2 fili vivavoce, con teleloop e display LCD a colori da 5”. Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – è dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più ulteriori 4 tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Il videocitofono è dotato di una levetta laterale per la regolazione di : colore, luminosità e contrasto display, volume fonica e volume tono di chiamata. È presente un LED di segnalazione per l’esclusione chiamata. L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporti da tavolo accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.