BTICINO - BTI344612 CLASSE 300 V13E CHIARO - 344612
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Sistema BUS
Con video - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Standard video - PAL
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8005543535004
Codice prodotto
BTI344612
Cod. produttore
344612
Produttore
BTI
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Con video:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Standard video:
PAL
Colore:
Bianco
Tipo di immagine:
Colore
Con funzione memoria:
sì
Protezione dalle intercettazioni:
sì
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
sì
Vivavoce:
sì
Apriporta automatico:
sì
Esclusione di chiamata:
sì
Intercomunicante:
sì
Tono di chiamata differenziabile:
sì
Volume regolabile:
sì
Larghezza:
194 mm
Altezza:
162 mm
Profondità:
22 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



