AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI344292 CITOFONO CLASSE 100A16M CON CORNETTA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Tasto apriporta / controllo luci -

  • Funzioni di commutazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543631171

Codice prodotto

BTI344292

Cod. produttore

344292

Produttore

BTI

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

Volume regolabile:

Larghezza:

102 mm

Altezza:

155 mm

Profondità:

29 mm

Citofono Classe 100A16M. Tecnologia 2 fili con cornetta per installazione da parete o da tavolo. È dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Regolazione volume suoneria (con esclusione chiamata) tramite apposito selettore. L\'installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.