BTICINO - BTI343093 LINEA 3000 NERO - LETTORE BADGE - 343093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543674994
Codice prodotto
BTI343093
Cod. produttore
343093
Produttore
BTI
Pulsantiera video 2 FILI da parete con frontale in zama finitura nera, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità. LED bianchi per illuminazione campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Permette l’apertura di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Gestisce un numero massimo di 20 badge (125 KHz) per l’apertura dell’elettroserratura (compreso quello di gestione impianto). Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. A corredo 1 kit apriporta composto da : 6 badge colorati e 2 clear discs.






