AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI28402G MATIXGO - SCATOLA IP40 2M GREY - 28402G

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543722213

Codice prodotto

BTI28402G

Cod. produttore

28402G

Produttore

BTI

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Forma:

Rettangolare

Superficie:

Non trattato

Con placca:

no

Numero di moduli:

2

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Montaggio su canalina:

no

Con pressacavo a vite:

Resistente agli urti:

Profondità del dispositivo:

58.5 mm

Larghezza del dispositivo:

77 mm

Altezza del dispositivo:

77 mm

Larghezza:

77 mm

Altezza:

77 mm

Profondità:

58.5 mm

Scatola IP40 2 moduli - grigio