AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI26055 IDROBOX - CUSTODIA IP55 2 MODULI MATIX - 26055

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8012199838724

Codice prodotto

BTI26055

Cod. produttore

26055

Produttore

BTI

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Con placca:

Con ingresso cavi:

Con pressacavo a vite:

Custodia da parete per apparecchi MATIX capienza 2 moduli IP55 garantito a sportello chiuso