AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI25604 IDROBOX MATIX - COPERCHIO IP55 4P GRIGIO - 25604

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199965444

Codice prodotto

BTI25604

Cod. produttore

25604

Produttore

BTI

coperchio IP55 per installazione incassata in scatola 504E di 4 moduli Màtix - colore grigio RAL7035. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrellelisce, marmo)