AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI25603 IDROBOX MATIX - COPERCHIO IP55 3P GRIGIO - 25603

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199380483

Codice prodotto

BTI25603

Cod. produttore

25603

Produttore

BTI

coperchio IP55 per installazione incassata in scatola 503E di 3 moduli Màtix - colore grigio RAL7035. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrellelisce, marmo)