AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI25508V IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP55 8P VERT

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199380391

Codice prodotto

BTI25508V

Cod. produttore

25508V

Produttore

BTI

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Forma:

Rettangolare

Superficie:

Non trattato

Con placca:

Numero di moduli:

8

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL (affine):

7047

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

no

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

Profondità del dispositivo:

64 mm

Larghezza del dispositivo:

132 mm

Altezza del dispositivo:

162 mm

Larghezza:

132 mm

Altezza:

162 mm

Profondità:

64 mm

custodia IP55 verticale composta da base e portello di protezione - per 4+4 moduli Màtix