AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI2528N KIT - PROLUNGA 5M 2P+T SP16A/PR.10/16A N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199808611

Codice prodotto

BTI2528N

Cod. produttore

2528N

Produttore

BTI

Lunghezza:

5 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Altri

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Altri

Resistenza alla temperatura:

-10...750 °C

Con conduttore di terra:

Con cavo di alimentazione percablato:

no

Tensione nominale:

250...250 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

7 mm

Prolunga domestica 2P+T 3x1mmq lunghezza 5m con spina 2P+T 16A e presa bipasso 10/16A - colore nero