AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI24604 IDROBOX LUNA - COPERCHIO IP55 4P GRIGIO - 24604

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199965369

Codice prodotto

BTI24604

Cod. produttore

24604

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

Larghezza:

154.2 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

98 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

31.3 mm

Altezza di incasso:

0 mm

coperchio IP55 per installazione incassata in scatola 504E di 4 moduli LivingLight o Luna - colore grigio RAL7035. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)