BTICINO - BTI24406 IDROBOX LUNA - CUSTODIA IP40 6 POSTI - 24406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199415819
Codice prodotto
BTI24406
Cod. produttore
24406
Produttore
BTI
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Forma:
Rettangolare
Superficie:
Non trattato
Con placca:
sì
Numero di moduli:
6
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero RAL (affine):
7047
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
no
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
sì
Profondità del dispositivo:
55 mm
Larghezza del dispositivo:
188 mm
Altezza del dispositivo:
76 mm
Larghezza:
188 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
55 mm