AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI2251 TERSYSTEM - PORTAMOD INCASSO 1 MOD ALLUM

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Altri

  • Antifurto integrabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8014496003553

Codice prodotto

BTI2251

Cod. produttore

2251

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Altri

Antifurto integrabile:

no

Profondità:

45 mm

Placca portamodulo Tersystem 1 modulo completa di scatola da incasso - finitura alluminio. Profondità incasso 45 mm.