AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI2200NN SPINE VOLANTI - 2P+T 10A IRREVERSIBILE - 2200NN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199112701

Codice prodotto

BTI2200NN

Cod. produttore

2200NN

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

spina volante 2P+T 10A irreversibile - colore nero