BTICINO - BTI16211 MULTIBOX - SCATOLA DERIVAZIONE 493X262X7 - 16211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Mattoni a vista
Forma - Rettangolare
Colore - Giallo
Modello - Singolo
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199458809
Codice prodotto
BTI16211
Cod. produttore
16211
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Mattoni a vista
Forma:
Rettangolare
Colore:
Giallo
Modello:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Lunghezza:
493 mm
Larghezza:
520 mm
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Per tubo di diametro:
Altri
Fissatubo:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
52
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno