AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI150731 TORRETTE - A SCOMPARSA COVER RIM IP66

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Tondo

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Colore - Altri

  • Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 1

  • Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543743300

Codice prodotto

BTI150731

Cod. produttore

150731

Produttore

BTI

Modello coperchio:

Tondo

Numero di prese Schuko:

0

Colore:

Altri

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

1

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Materiale del coperchio:

Altri

Numero di ingressi:

1

Profondità minima di incasso:

65 mm

Con uscita cavo nel coperchio:

no

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Diametro di incasso:

152 mm

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

Trattamento superficie (corpo):

Cromato

Installabile nel cemento:

Adatto per impiego all'interno:

Adatto per lavaggio bagnato:

no

Coperchio della copertura di protezione della superficie:

Altri

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

0 mm

Coperchio della copertura del trattamento superficiale:

Altri

Adatto per pavimenti in sale computer:

Adatto per canale sottopavimento:

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Adatto per impiego all'esterno:

no

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Coperchio bloccabile:

Diametro esterno:

170 mm

Coperchio rimovibile IP66 - Acciaio inox- 4 moduli