AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI150703G TORRETTE - A SCOMPARSA MATIXGO 16P GREY

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Rettangolare

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Numero RAL - 7035

  • Colore - Grigio

  • Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543744000

Codice prodotto

BTI150703G

Cod. produttore

150703G

Produttore

BTI

Modello coperchio:

Rettangolare

Numero di prese Schuko:

0

Numero RAL:

7035

Colore:

Grigio

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

4

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale del coperchio:

Acciaio

Numero di ingressi:

12

Profondità minima di incasso:

90.5 mm

Con uscita cavo nel coperchio:

no

Larghezza di incasso:

254 mm

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

no

Lunghezza di incasso:

289 mm

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Installabile nel cemento:

no

Adatto per impiego all'interno:

Adatto per lavaggio bagnato:

no

Coperchio della copertura di protezione della superficie:

Non trattato

Coperchio della copertura del trattamento superficiale:

Non trattato

Carico coperchio:

30 kN

Adatto per pavimenti in sale computer:

Adatto per canale sottopavimento:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Lunghezza esterna:

321 mm

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Larghezza esterna:

284 mm

Torrette a scomparsa per pavimenti sopraelevati equipaggiabili con supporti per l’installazione di MatixGO ed apparecchiature su guida Din. 16-20 moduli - Finitura coperchio grigio