AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI150501 TORRETTE - TORRETTA MODULARE A 4 POSTI

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di apparecchi installabili - 4

  • Modello - Verticale

  • Colore - Antracite

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Numero di dispositivi installabili lato anteriore - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199114897

Codice prodotto

BTI150501

Cod. produttore

150501

Produttore

BTI

Numero di apparecchi installabili:

4

Modello:

Verticale

Colore:

Antracite

Materiale:

PA (Poliammide)

Numero di dispositivi installabili lato anteriore:

4

Altezza:

125 mm

Lunghezza:

155 mm

Numero di dispositivi installabili lato posteriore:

0

Larghezza:

98 mm

Numero RAL:

7021

Adatto per interruttori standard:

torretta modulare monofacciale per sottopavimento a 4 Matix e Magic da completare con telaio e placca, da abbinare alla base art. 150503N