AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI129101NNR INTERLINK - MINICOLONNA BIFACCIAL NER 34 - 129101NNR

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Quadrato

  • Altezza della colonna - 300...300 mm

  • Colore della colonna - Nero

  • Modello - Bifacciale

  • Larghezza del coperchio - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543630181

Codice prodotto

BTI129101NNR

Cod. produttore

129101NNR

Produttore

BTI

Forma della colonna:

Quadrato

Altezza della colonna:

300...300 mm

Colore della colonna:

Nero

Modello:

Bifacciale

Larghezza del coperchio:

80 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sotto

Mobile (solo a pavimento):

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Numero di partizioni:

1

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

no

Materiale della colonna:

Alluminio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

2

Materiale della colonna privo di alogeni:

Altezza regolabile:

0 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Colore del coperchio:

Nero

Materiale del coperchio:

Alluminio

Superficie della colonna:

Altri

Profilo continuo:

Qualità del materiale della colonna:

Altri

Numero RAL (colore) della colonna:

9005

Qualità del materiale del coperchio:

Altri

Finitura del coperchio:

Altri

Numero RAL (colore) del coperchio:

9005

Sezione utile:

12340 mm²

Interlink - minicolonna bifacciale altezza 334 mm. Colore nero