BTICINO - BTI129051NNR INTERLINK - MINICOLONNA BIFACCIAL NER 68 - 129051NNR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Quadrato
Altezza della colonna - 680...680 mm
Colore della colonna - Nero
Modello - Bifacciale
Larghezza del coperchio - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543630211
Codice prodotto
BTI129051NNR
Cod. produttore
129051NNR
Produttore
BTI
Forma della colonna:
Quadrato
Altezza della colonna:
680...680 mm
Colore della colonna:
Nero
Modello:
Bifacciale
Larghezza del coperchio:
80 mm
Precablata:
no
Ingresso cavi:
Sotto
Mobile (solo a pavimento):
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Numero di partizioni:
1
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
no
Materiale della colonna:
Alluminio
Montaggio a pavimento:
sì
Numero di coperchi equipaggiabili:
2
Materiale della colonna privo di alogeni:
sì
Altezza regolabile:
0 mm
Materiale del coperchio privo di alogeni:
sì
Colore del coperchio:
Nero
Materiale del coperchio:
Alluminio
Superficie della colonna:
Altri
Profilo continuo:
sì
Qualità del materiale della colonna:
Altri
Numero RAL (colore) della colonna:
9005
Qualità del materiale del coperchio:
Altri
Finitura del coperchio:
Altri
Numero RAL (colore) del coperchio:
9005
Sezione utile:
12340 mm²





