AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI120067W INTERLINK - PLACCA MATIXGO 4P COL. CURVE - 120067W

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI120067W INTERLINK - PLACCA MATIXGO 4P COL. CURVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Altri

  • Altezza della colonna - 0...0 mm

  • Colore della colonna - Bianco

  • Modello - Altri

  • Larghezza del coperchio - 0 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543742150

Codice prodotto

BTI120067W

Cod. produttore

120067W

Produttore

BTI

Forma della colonna:

Altri

Altezza della colonna:

0...0 mm

Colore della colonna:

Bianco

Modello:

Altri

Larghezza del coperchio:

0 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sotto

Mobile (solo a pavimento):

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Numero di partizioni:

4

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

no

Larghezza colonna:

0 mm

Materiale della colonna:

Plastica

Montaggio a pavimento:

no

Numero di coperchi equipaggiabili:

0

Materiale della colonna privo di alogeni:

Altezza regolabile:

0 mm

Profondità colonne:

0 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Colore del coperchio:

Altri

Profondità della parte superiore:

0 mm

Materiale del coperchio:

Plastica

Superficie della colonna:

Non trattato

Profilo continuo:

no

Qualità del materiale della colonna:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL (colore) della colonna:

9003

Qualità del materiale del coperchio:

PVC (Polivinilcloruro)

Finitura del coperchio:

Non trattato

Placca 4 moduli MatixGO per colonne e minicolonne con coperchio curvo. Bianco