BTICINO - BTI120065 INTERLINK - SUPPORTO MATIXGO 4M COLONNE - 120065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Altri
Altezza della colonna - 0...0 mm
Colore della colonna - Bianco
Modello - Altri
Larghezza del coperchio - 0 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8005543742099
Codice prodotto
BTI120065
Cod. produttore
120065
Produttore
BTI
Forma della colonna:
Altri
Altezza della colonna:
0...0 mm
Colore della colonna:
Bianco
Modello:
Altri
Larghezza del coperchio:
0 mm
Precablata:
no
Ingresso cavi:
Sotto
Mobile (solo a pavimento):
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Numero di partizioni:
4
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
no
Larghezza colonna:
0 mm
Materiale della colonna:
Plastica
Montaggio a pavimento:
no
Numero di coperchi equipaggiabili:
0
Materiale della colonna privo di alogeni:
sì
Altezza regolabile:
0 mm
Profondità colonne:
0 mm
Materiale del coperchio privo di alogeni:
sì
Colore del coperchio:
Altri
Profondità della parte superiore:
0 mm
Materiale del coperchio:
Plastica
Superficie della colonna:
Non trattato
Profilo continuo:
no
Qualità del materiale della colonna:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL (colore) della colonna:
9003
Qualità del materiale del coperchio:
PVC (Polivinilcloruro)
Finitura del coperchio:
Non trattato



