AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-M32 PRESSACAVO NYLON ISO IP68 UL - PAKOG-M32

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-M32 PRESSACAVO NYLON ISO IP68 UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 18...25 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073476405

Codice prodotto

BRSPAKOG-M32

Cod. produttore

PAKOG-M32

Produttore

BRS

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

18...25 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

42 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo nylon filetto metrico IP68