BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-16 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.411 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074951215
Codice prodotto
BRSMSGMM-16
Cod. produttore
MSGMM-16
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.411 mm
Superficie:
Nichelato