BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-11 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 11 - MSGMM-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.411 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074951192
Codice prodotto
BRSMSGMM-11
Cod. produttore
MSGMM-11
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.411 mm
Superficie:
Nichelato


