BREVETTI STENDALTO - BRSMS-1316 ADATTATORE MET.PG13,5M.-PG16F. - MS-1316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 13
Nichelato - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449076246159
Codice prodotto
BRSMS-1316
Cod. produttore
MS-1316
Produttore
BRS
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
13
Nichelato:
sì
Dimensione PG filettatura interna:
16
Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMS-1316 - ADATTATORE MET.PG13 5M.-PG16F.


