AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSMG-0011 RIDUZIONE OTT.MASCHIO 1GAS

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSMG-0011 RIDUZIONE OTT.MASCHIO 1GAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Filettatura esterna in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076246142

Codice prodotto

BRSMG-0011

Cod. produttore

MG-0011

Produttore

BRS

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Filettatura esterna in pollici:

1 pollice

Dimensione PG filettatura interna:

21

Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMG-0011 - RIDUZIONE OTT.MASCHIO 1GAS