AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMSAPV100T2 SCARICATORE T2 PV 1040VDC

BREMAS ERSCE
copiacopia
BREMAS ERSCE - BRMSAPV100T2 SCARICATORE T2 PV 1040VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 18 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Livello di protezione - 3.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete DC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028352150

Codice prodotto

BRMSAPV100T2

Cod. produttore

SAPV100T2

Produttore

BRM

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

18 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Livello di protezione:

3.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete DC:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

Altri

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

1040 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1040 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

3.5 kV

Livello di protezione N-PE:

3.5 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione, Tipo 2 / Classe II, 1040 Vdc 40kA, applicazione PV