AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMPALBL500 ALBERO PROLUNGA L=500MM Q5 - PALBL500

BREMAS ERSCE
copiacopia
BREMAS ERSCE - BRMPALBL500 ALBERO PROLUNGA L=500MM Q5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 500 mm

  • Altezza trasversale - 5 mm

  • Larghezza trasversale - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8020028243366

Codice prodotto

BRMPALBL500

Cod. produttore

PALBL500

Produttore

BRM

Lunghezza:

500 mm

Altezza trasversale:

5 mm

Larghezza trasversale:

5 mm

Prolunga d'albero opzionale, sezione quadra 5mm