AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRME10004SCI INTERRUTTORE SICUREZZA TERMOPLASTICO

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Larghezza del sensore - 30.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028267690

Codice prodotto

BRME10004SCI

Cod. produttore

E10004SCI

Produttore

BRM

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza del sensore:

30.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Altezza del sensore:

33 mm

Lunghezza del sensore:

76.5 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

10 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Interruttore di sicurezza per cerniere a perno metallico, con testina in metallo e corpo in plastica. Gli interruttori di sicurezza per cerniere sono dispositivi impiegati su macchine dotate di barriere di protezione allo scopo di garantire la sicurezza dell'operatore. Gli interruttori a perno metallico sono applicabili direttamente alla cerniera e rappresentano la soluzione ideale per il controllo di porte e cancelli.