BREMAS ERSCE - BRMDS0323GDY4L SEZ 3P 32A RQ D22MM GL/R 48X48MM MLUC - DS0323GDY4L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8020028276296
Codice prodotto
BRMDS0323GDY4L
Cod. produttore
DS0323GDY4L
Produttore
BRM
La gamma di sezionatori Bremas include le serie DS 20-32-40A, DS 50-63-80-100A, TS e TSC/TSD con correnti nominali da 16A a 2500A.I contatti sono realizzati con pastigli in lega d'argento a doppia interruzione ad apertura positiva, per garantire un elevato grado di sicurezza ed efficienza elettrica. I morsetti con viti imperdibili delle serie DS 20-100A hanno un grado di protezione IP20 e sono forniti in posizione aperta, per ridurre i tempi di installazione. Disponibili morsetti e accessori aggiuntivi.