AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMDS0323GDT4L SEZ 3P 32A RQ D22MM GR/N 48X48MM MLUC

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028276234

Codice prodotto

BRMDS0323GDT4L

Cod. produttore

DS0323GDT4L

Produttore

BRM

La gamma di sezionatori Bremas include le serie DS 20-32-40A, DS 50-63-80-100A, TS e TSC/TSD con correnti nominali da 16A a 2500A.I contatti sono realizzati con pastigli in lega d'argento a doppia interruzione ad apertura positiva, per garantire un elevato grado di sicurezza ed efficienza elettrica. I morsetti con viti imperdibili delle serie DS 20-100A hanno un grado di protezione IP20 e sono forniti in posizione aperta, per ridurre i tempi di installazione. Disponibili morsetti e accessori aggiuntivi.