AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMDS0323BFCD SEZ 3P 32A FQ SOLO FRUTTO COM DIR NERA

BREMAS ERSCE
copiacopia
BREMAS ERSCE - BRMDS0323BFCD SEZ 3P 32A FQ SOLO FRUTTO COM DIR NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

  • Idoneo per fissaggio a pavimento -

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 800 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8020028275527

Codice prodotto

BRMDS0323BFCD

Cod. produttore

DS0323BFCD

Produttore

BRM

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

800 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

11 kW

Sezionatore per montaggio fondoquadro, comando diretto, manopola nera. L'esecuzione fondoquadro viene fornita con manopola di comando integrata, di tipo ergonomico e con possibilità di comando diretto, che integra l'alloggiamento per l'albero di comando e la vite di fissaggio. Il sezionatore viene fornito con un albero standard da 175mm.