AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCA0120006PL1 V2 COMMUT LINEA BIPOLARE - CA0120006PL1

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 3.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007951801375

Codice prodotto

BRMCA0120006PL1

Cod. produttore

CA0120006PL1

Produttore

BRM

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

3.5 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Commutatore di linea montaggio retroquadro con viti, mostrina trasparente 52x52mm, manopola nera, IP40