AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA219767 Warmluftlockenburste 200W 2Stufen schwar - 219767

copiacopia
BRAUN - BRA219767 Warmluftlockenburste 200W 2Stufen schwar

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spazzola arricciacapelli

  • Potenza - 200 W

  • Colore base - Bianco

  • Numero di livelli di potenza - 2

  • Livello di raffreddamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4210201219767

Codice prodotto

BRA219767

Cod. produttore

219767

Produttore

BRA

Modello:

Spazzola arricciacapelli

Potenza:

200 W

Colore base:

Bianco

Numero di livelli di potenza:

2

Livello di raffreddamento:

no

Regolazione della velocità graduale:

no

Cambiamento della tensione:

Nessuno

Numero di spazzole di ricambio:

1

Sensore:

no

Diffusore:

no