AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA127405001 BA1/4geleisen 2350W 270ml FreeGlide 3D K

copiacopia
BRAUN - BRA127405001 BA1/4geleisen 2350W 270ml FreeGlide 3D K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005493478

Codice prodotto

BRA127405001

Cod. produttore

127405001

Produttore

BRA

Bugeleisen, 2350 W, 270 ml Wassertank, FreeGlide 3D SuperCeramic Bugelsohle (gleitet uber jedes Textil in alle Richtungen auch ruckwarts), Prazisionsspitze, konstanter Dampf bis zu 45 g/min, Dampfstoss (horizontal und vertikal) bis zu 150 g/min, Anti-Tropf System, Selbstreinigungsfunktion, geeignet fur Leitungswasser, Spruhfunktion, 2 m Kabel, 1.2 kg