AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA127403110 BA1/4geleisen 3100W 300ml FreeGlide 3D E - 127403110

copiacopia
BRAUN - BRA127403110 BA1/4geleisen 3100W 300ml FreeGlide 3D E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005493379

Codice prodotto

BRA127403110

Cod. produttore

127403110

Produttore

BRA

Das Braun TexStyle 7 Pro Dampfbugeleisen (SI 7181) kombiniert 2400 Watt Leistung mit einer Dampfleistung von bis zu 50 g/min fur effizientes Bugeln. Die Eloxal Plus Bugelsohle gewahrleistet reibungsloses Gleiten und Langlebigkeit. Mit Prazisionsspitze, variabler Dampfregulierung und vertikalem Dampfsto? ist es vielseitig fur verschiedene Stoffe und Bugelanforderungen einsetzbar.