AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA115694 Kombipack:Scherblatt+Klingenblock Series - 115694

copiacopia
BRAUN - BRA115694 Kombipack:Scherblatt+Klingenblock Series

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lamina e blocco lama

  • Numero di pezzi - 3

  • Dispositivo adatto per la cura dei capelli - no

  • Dispositivo adatto per l'igiene orale - no

  • Adatto come rasoio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4210201115694

Codice prodotto

BRA115694

Cod. produttore

115694

Produttore

BRA

Tipo di accessorio / ricambio:

Lamina e blocco lama

Numero di pezzi:

3

Dispositivo adatto per la cura dei capelli:

no

Dispositivo adatto per l'igiene orale:

no

Adatto come rasoio: