AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X64161739 Zitruspresse vario, 20W, 1lt. Inhalt - 0X64161739

copiacopia
BRAUN - BRA0X64161739 Zitruspresse vario, 20W, 1lt. Inhalt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spremiagrumi

  • Capacità - 1000 ml

  • Espulsione polpa - no

  • Colore base - Bianco

  • Avvolgicavo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4210201339564

Codice prodotto

BRA0X64161739

Cod. produttore

0X64161739

Produttore

BRA

Modello:

Spremiagrumi

Capacità:

1000 ml

Espulsione polpa:

no

Colore base:

Bianco

Avvolgicavo: